{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Kulcsnyílás 1 | 18 mm | |
| Kulcsnyílás 2 | 19 mm | |
| Teljes hossz | 165 mm | |
| Hajtószár furat ⌀ | 8 mm | |
| Külső szár 6-szög S | 19 mm | |
| Profil | 6-szög dugókulcs; 6-szög kulcsos rásegítés | |
| Gyártási eljárás | kovácsolt | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Felület | Krómozott | |
| Termék fajtája | Dugókulcs | 
| Cikkszám | 620502 18X19 | |
| EAN / GTIN | 4062406545741 | |
| Gyártó száma | 620502 18X19 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |