Biztonsági csap d 1,5 mm

Cikkszám: 6201060
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Biztosító szeg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6201060
EAN / GTIN 4010886620106
Gyártó száma 6201060
L-szám L60160 6354
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Biztonsági csap d 1,5 mm

Jellemző:

  • átmérő 1 [mm]: 1,5
  • Teljes hossz [mm]: 10 mm
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs