GRIP 635-318Y IC908 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6200167
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6200167
EAN / GTIN 7291075229912
Gyártó száma 6200167
L-szám L23940 1527

Leírás

Leírás:

Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágásszélesség (CW) 6,35 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 3,18 mm
  • Vágási szélesség (CW) 6,35 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 19 mm
  • Fogak száma 2

Megfelelő termékek