Szabályozó korong 250x12x51 mm C80J5V15

Cikkszám: 619701
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 619701
EAN / GTIN 9003176197018
Gyártó száma 619701
L-szám L50140 2096
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ezek a köszörűkorongok a gyémánt- és CBN-köszörűkorongok minden típusának köszörüléséhez használhatók, függetlenül azok kötésrendszerétől. Alacsony csiszolási nyomással még az érzékeny bevonatok is csiszolhatók. Felhívjuk figyelmét, hogy galvanizált korongok nem köszörülhetők ezzel a szerszámmal. A szilíciumkarbid korongok 200-250 mm átmérőben kaphatók.

Jellemző:

  • Formája: egyenes
  • Szemcseméret: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikáció : C 80 J5 V15
  • Méretek (D x D x H): 250 x 12 x 51 mm
  • A tartály átmérője: 250 mm
  • Vastagság: 12 mm
  • Furat: 51 mm

Előny:

  • Kíméletes megmunkálási folyamat
  • Alacsony csiszolási nyomás

Felhasználás:

  • Minden típusú gyémánt- és CBN-csiszolókorong megmunkálásához, függetlenül a kötésrendszerüktől