PEW 9 présfogó szigeteletlen csatlakozókhoz 0,5–10,0 mm²

Cikkszám: 619 032 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 619 032 3
EAN / GTIN 4049002026058
Gyártó száma 619 032 3
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Optimalizált fogóválaszték szerelő szakemberek számára
  • nagy préselési erő hatékony emelőáttétellel
  • garantáltan optimális, forrasztásmentes elektromos csatlakozások
  • A préselési folyamat kényszerű befejezése a megbízható préselési eredmény érdekében (vészkioldással)
  • A présnyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva), utólagosan beállítható
  • kompakt, könnyű szerkezet

Jellemző:

  • Súly: 520 g
  • Hossz: 215 mm
  • Kivitel: Barnított
  • Kapacitás (mm²): 0,5 – 1 / 1,5 – 2,5 / 4 – 6 / 10 mm²
  • Összekötő elem: szigeteletlen csatlakozók
  • Crimp-fészkek száma: 4