Hosszabbító szár, Hossz: 860mm

Cikkszám: 618610 860
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyíláshoz 60 mm - 85 mm
Hossz 860 mm
Belső cső ⌀ 30 mm
Külső cső ⌀ 36 mm
Felület Krómozott
Termék fajtája Hosszabbító szár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 618610 860
EAN / GTIN 4045197973696
Gyártó száma 618610 860
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Krómozott.

Felhasználás:

A 618500 / 618510 sz. erősített csillagkulcsokhoz.