PEW 8 présfogó D-Sub csatlakozókhoz 0,03–0,56 mm², érintkezővel

Cikkszám: 618 667 3 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 618 667 3 1
EAN / GTIN 4049002022906
Gyártó száma 618 667 3 1
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Kicsi, kézre eső, komplett fogó 20°-os hajlított présfejjel
  • kompakt kialakítás, kis súly
  • A présnyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva), utólagosan beállítható
  • A préselési folyamat kényszerű befejezése a megbízható préselési eredmény érdekében (vészkioldással)
  • Kapcsolatfelvétel speciális alkalmazásokhoz
  • különösen alkalmas kis préselési keresztmetszetekhez

Jellemző:

  • Súly: 460 g
  • Hossz: 195 mm
  • Kivitel: Barnított
  • Kapacitás (mm²): 0,03–0,09 / 0,2–0,56 / 0,08–0,2 mm²
  • Összekötő elem: D-Sub csatlakozó
  • Crimp-fészkek száma: 3