Flexiamant super 115x6,0x22,23 Inox, SF 27

Cikkszám: 616739000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 616739000
EAN / GTIN 4007430403148
Gyártó száma 616739000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Speciális tárcsa rozsdamentes acélok megmunkálásához
  • Kis vas- és kéntartalom < 0,1%
  • Keménység: lágy
  • Nagyon jó anyagleválasztás jó szerszámélettartam mellett
  • Maximális munkasebesség 80 m/s

Jellemző:

  • Változat: Ofszet
  • Átmérő x vastagság x furat: 115 x 6 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 13300 rpm
  • Minőségi osztály: A 36-o.