Flexiamant 180x6,0x22,23 acél, SF 27

Cikkszám: 616560000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 616560000
EAN / GTIN 4007430402424
Gyártó száma 616560000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Univerzális tárcsa minden fémmegmunkáláshoz
  • Keménység: közepes
  • Nagy vágási teljesítmény hosszú szerszámélettartam mellett
  • Maximális munkasebesség 80 m/s.

Jellemző:

  • Változat: Ofszet
  • Átmérő x vastagság x furat: 180 x 6 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 8500 rpm
  • Minőségi osztály: A 24-N.