Flexiarapid SUPER 115x1,2x22.23 INOX, TF 41

Cikkszám: 616233000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
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
Cikkszám 616233000
EAN / GTIN 4061792252837
Gyártó száma 616233000
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

A szupervékony, nagy teljesítményű objektív kifejezetten a nemesacél megmunkálás-hez készült
A legmagasabb vágóteljesítmény, amely nagyon hosszú élettartammal rendelkezik a speciális korunok használatának köszönhetően
Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + CL ≤ 0,1 %)
Minden rozsdamentes és saválló acélhoz (V2A, Nirosta, INOX), rugóacélhoz, szerszámacélhoz
Használható a járműépítésben, a tartályépítésben, a felépítményépítésben, a vezérlőszekrény építésében stb.
Vágótárcsák az alacsony zajszintű, sorjamentes és precíz vágáshoz
Keménység: kemény
legnagyobb munkasebesség 80 m/s..