Flexiarapid super 230x1,9x22,23 Inox, TF 42

Cikkszám: 616229000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 616229000
EAN / GTIN 4007430135063
Gyártó száma 616229000
L-szám L01750 2087
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • A szupervékony, nagy teljesítményű tárcsa kifejezetten rozsdamentes acél megmunkálásához
  • Nagyszerű vágási teljesítmény nagyon hosszú élettartammal a speciális korund használata miatt
  • Vas-, kén- és klórmentes (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Minden rozsda- és saválló acélhoz (V2A, Nirosta, INOX), rugóacélokhoz, szerszámacélokhoz
  • Járműépítésben, konténerépítésben, karosszériaépítésben, kapcsolószekrény-építésben stb. használható.
  • Vágókorongok a halk, marásmentes és precíz vágáshoz
  • Keménység: kemény
  • Maximális munkasebesség 80 m/s.

Jellemző:

  • Változat: Ofszet
  • Átmérő x vastagság x furat: 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 6600 rpm
  • Minőségi osztály: A 36-U.