Flexiamant 230x3.0x22.23 acél, TF 41

Cikkszám: 616127000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 616127000
EAN / GTIN 4007430400246
Gyártó száma 616127000
L-szám L01750 2086
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Univerzális tárcsa fémmegmunkáláshoz
  • Keménység: közepes
  • Nagy vágási teljesítmény hosszú szerszámélettartam mellett
  • Kiegyensúlyozott vágási teljesítmény és szerszámélettartam
  • Maximális munkasebesség 80 m/s

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 230 x 3 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 6600 rpm
  • Minőségi osztály: A 30-R..