Flexiamant super 230x2.5x22.23 acél, TF 41

Cikkszám: 616115000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 616115000
EAN / GTIN 4007430400093
Gyártó száma 616115000
L-szám L01750 2085
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Univerzális tárcsa fémmegmunkáláshoz
  • Keménység: kemény
  • Kiemelkedően magas vágási teljesítmény hosszú élettartammal a speciális korund felhasználásának köszönhetően
  • A legjobb eredmények nagy teljesítményű sarokcsiszolók használatakor
  • Maximális munkasebesség 80 m/s

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 230 x 2,5 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 6600 rpm
  • Minőségi osztály: A 36-t..