PEW 6 krimpelő fogó Molex - Mini-Fit, érintkezővel

Cikkszám: 616 026 3 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 616 026 3 1
EAN / GTIN 4049002095375
Gyártó száma 616 026 3 1
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Kicsi csatlakozókhoz kifejlesztve
  • A présnyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrálva)
  • A préselési folyamat kényszerű befejezése a megbízható préselési eredmény érdekében (vészkioldással)
  • Fém érintkezők a csatlakozók és kábelek pontos pozicionálásához
  • kicsi, kompakt kialakítás

Jellemző:

  • Súly: 358 g
  • Hossz: 190 mm
  • Kivitel: Barnított
  • Kapacitás (AWG): 16 / 18 / 24 - 20
  • Összekötő elem: Molex – Mini-Fit
  • Crimp-fészkek száma: 3