{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás 1 | 6 mm | |
| Kulcsnyílás 2 | 7 mm | |
| Kulcs hossza L | 167 mm | |
| Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 11 mm | |
| Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 12 mm | |
| Felület | krómozott | |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |
| Cikkszám | 615950 6X7 | |
| EAN / GTIN | 4045197160911 | |
| Gyártó száma | 615950 6X7 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |