SCD 048-020-060 AP3N IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 6154725
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6154725
EAN / GTIN 7291075370102
Gyártó száma 6154725
L-szám L24240 98

Leírás

Leírás:

Keményfém fúrók, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső, irány (KÉZ) jobb OLDALI, fúrási átmérő (DC) 4,8 mm, fúróhegy mérete / forgácsolási átmérő (DC) - metrikus 66 mm, vágóélek száma (N) 2, tokmány hossza (LCF) 28 mm, teljes hossz (OAL) 4,8 mm, effektív hossz (20 mm)

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Furat tmér átmérő (DC) 4,8 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 4,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 28 mm
  • Fogak száma 2
  • Teljes hossz (OAL) 66 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 36 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 20 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése