{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsok száma | 10 | |
| Kulcsnyílás | 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
| Csillag helyzete | 15 fok | |
| Utánfogási szög | 5 fok | |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Felület | krómozott | |
| Csomagolás | Műanyag tartó | |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
| billenthető fej | nem | |
| Racsni, irányváltós | igen | |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |
| Cikkszám | 614915 10 | |
| EAN / GTIN | 3662424068416 | |
| Gyártó száma | 467BR.JP10 | |
| Gyártó/felelős személy | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |