JOKER 6001 Switch villáskulcs / racsnis csillagkulcs, átkapcsolható, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 19mm

Cikkszám: 614875 19
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 6001 Joker Switch
Kulcsnyílás 19 mm
Kulcs hossza L 246 mm
Pofaszélesség b 42 mm
Pofamagasság h1 9,5 mm
Gyűrűmagasság h2 11 mm
Gyűrű ⌀ D 34,7 mm
Csillag helyzete 15 fok
Utánfogási szög 4,5 fok
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Racsni, irányváltós nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 614875 19
EAN / GTIN 4013288184764
Gyártó száma 05020074001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil, finomfogazású gyűrűs racsnival (80 fog), nagyon kicsi, 4,5°-os utánfogási szöggel.
A villáskulcs oldal kettős hatszög profillal és cserélhető, edzett fém lapokkal tartó funkciót lát el és ütközőként szolgál, megakadályozza a lecsúszást és kis utánfogást tesz lehetővé.
Csillag oldal 15°-ban hajlított, átkapcsolható.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek