JOKER 6007 villáskulcs / racsnis csillagkulcs készlet extra hosszú, Kulcsok száma: 5

Cikkszám: 614867 5
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsok száma 5
Utánfogási szög 4,5 fok
Alapanyag Króm molibdén acél
Felület Matt krómozott
Csomagolás Összehajtogatható tok
Kulcsnyílás méret metrikus
Végütköző a pofa oldalán igen
Tartófunkció a pofa oldalán igen
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 614867 5
EAN / GTIN 4013288233370
Gyártó száma 05020350001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs oldal különösen könnyű járású, stabil, finomfogazású gyűrűs racsnival (80 fog), nagyon kicsi, 4,5°-os utánfogási szöggel. A villáskulcs oldal kettős hatszög profillal és cserélhető, edzett fém lappal tartó funkciót lát el és ütközőként szolgál, megakadályozza a lecsúszást és kis utánfogást tesz lehetővé.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalom:

1-1 db 614865 sz. kulcs: 8; 10; 13; 17; 19 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek