{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás | 17 mm | |
| Kulcs hossza L | 233 mm | |
| Pofaszélesség b | 36,6 mm | |
| Pofamagasság h1 | 7,9 mm | |
| Gyűrűmagasság h2 | 10,9 mm | |
| Gyűrű ⌀ D | 33,3 mm | |
| Csillag helyzete | 15 fok | |
| Fogak száma | 72 | |
| Utánfogási szög | 5 fok | |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Felület | Matt krómozott | |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |
| Cikkszám | 614820 17 | |
| EAN / GTIN | 4045197218827 | |
| Gyártó száma | 614820 17 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |