Mérőhasáb, metrikus, JCSS tanúsítvány ISO, 1. osztály, Kerámia, 1,33 mm

Cikkszám: 613593-036
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
Cikkszám 613593-036
EAN / GTIN 4946368318028
Gyártó száma 613593-036
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a JCSS tanúsítvánnyal rendelkező 1. osztályú Mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a Mérőhasábok nagyon kopás- és korrózióállóak. A CERA Mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acélnak és a kerámiának hasonló a tágulási együtthatója, ami csökkenti a hőmérséklet-változásból adódó mérési hibákat / li>. Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: fekete karakterek hófehér felületen. Gyakorlatilag mentes az idő múlásával bekövetkező méretváltozásoktól. Megtapad az acél Mérőhasábokön. Karcolások okozta göröngyöktől mentes.

Jellemző:

Funkciók: ANSI/AGD típus
Kijelző: LCD, karaktermagasság: 9,5 mm
Inch-metrikus: Inch/Metrikus
Szállítás: Szállításkor: A termék a következő jellemzőkkel rendelkezik: AC-adapterrel, orsóemelő fogantyúval együtt.
Tömeg: 290
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás