Mérőhasáb, metrikus, vizsgálati tanúsítvány ISO, 2. osztály, Kerámia, 1,28 mm

Cikkszám: 613588-041
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
Cikkszám 613588-041
EAN / GTIN 4946368316796
Gyártó száma 613588-041
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a 2. osztályú, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal ellátott Mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a Mérőhasábok nagyon kopásállóak és korrózióállóak. A CERA Mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acélnak és a kerámiának hasonló a tágulási együtthatója, ami csökkenti a hőmérséklet-változások miatt fellépő mérési hibákat / li>. Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: fekete karakterek hófehér felületen. Gyakorlatilag mentes az idő múlásával bekövetkező méretváltozásoktól. Megtapad az acél Mérőhasábokön. Karcolások okozta göröngyöktől mentes.

Jellemző:

Szállítva: 1 elemmel együtt
Tömeg: 230
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás