Mérőhasáb, metrikus, vizsgálati tanúsítvány, ISO, 0 osztály, kerámia, 1,28 mm

Cikkszám: 613588-021
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
Névleges méret 1,28 mm
Tűrési osztály 0
Alapanyag Keramik
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 613588-021
EAN / GTIN 4946368316710
Gyártó száma 613588-021
L-szám L40010 4947
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a 0. osztályú, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal ellátottMérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a Mérőhasábok nagyon kopás- és korrózióállóak. A CERA Mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acél és a kerámia hasonló tágulási együtthatóval rendelkezik, ami csökkenti a hőmérséklet-változások miatt fellépő mérési hibákat Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: Fekete karakterek hófehér felületen Gyakorlatilag idővel nem változnak a méretek, és nem tapadnak az acél Mérőhasábokhoz Karcolások okozta görcsök nélkül.

Jellemző:

Inch-metrikus: Inch/metrikus
Kiszállítás: 1 elemmel együtt
Tömeg: 190
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás