Mérőhasáb, metrikus, JCSS tanúsítvány ISO, 1. osztály, kerámia, 1,19 mm

Cikkszám: 613579-036
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
Cikkszám 613579-036
EAN / GTIN 4946368314525
Gyártó száma 613579-036
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a JCSS tanúsítvánnyal rendelkező 1. osztályú Mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a Mérőhasábok nagyon kopás- és korrózióállóak. A CERA Mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acélnak és a kerámiának hasonló a tágulási együtthatója, ami csökkenti a hőmérséklet-változásból adódó mérési hibákat / li>. Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: fekete karakterek hófehér felületen. Gyakorlatilag mentes az idő múlásával bekövetkező méretváltozásoktól. Megtapad az acél Mérőhasábokön. Karcolások okozta göröngyöktől mentes.

Jellemző:

  • A tanúsítvány típusa: JCSS tanúsítvány
  • Pontosság: DIN EN ISO 3650
  • Kategória: 1
  • Hossz
    [mm]: 01:19
  • Anyag: Kerámia
  • Inch/Metrikus: Metrikus

Tömeg: 160
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás