Csere készlet, csavarzár

Cikkszám: 6122-27
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6122-27
EAN / GTIN 4000896025299
Gyártó száma 6122-27
L-szám L60140 760
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Tartalék alkatrész csavarzár készlet , amely a következőkből áll:
    Rögzítőrugó ∙ irányjelző zár 2 db rögzítőcsavarral
    HAZET 5121 ∙-2CLT ∙ ∙ 5122-2CLT ∙ 5123-2CLT ∙ 5128 ∙-2CLT
    6021 ∙ 1CT ∙ ∙-1CT 6111-1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6023-1CT ∙ 6022
    -∙ 6123CT 1CT 6127CT 1 6292 1 2CT 1 6291 1 6722CT 6128
    1 6293 6291CT
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.
Anem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.