Nyomatékkulcs

Cikkszám: 6122-1CTCAL
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Maximális nyomaték 200 Nm
Teljes hossz L 543 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6122-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193233
Gyártó száma 6122-1CTCAL
L-szám L60140 4689
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Nyomatékkulcs DAkkS kalibrációs bizonyítvánnyal
  • ± a skála értékének 2%-os pontossága (a jobb oldali meghúzás működési irányában)
    a bal oldali meghúzáshoz használja a nyomatékkulcsot betéttel
  • Hiper finomfogú racsni 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 fog ∙ 4° működési szög)
  • Nagy pontosságú, prémium nyomatékú szerszámok – a legmagasabb igényekhez
  • Robusztus és ellenálló kemény krómozott acélcső konstrukció vékony kivitelben
  • Biztonsági doboz megtekintési ablakkal
  • Biztonságos:
    • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
    • Akusztikus (csuklós elem)
  • Felhasználóbarát racsni
    Szervizbarát (racsnis javítókészletek ügyfélorientált önszereléshez)
  • Integrált kapcsolókar
  • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket gyorsan és biztonságosan a fogantyú elforgatásával
  • Forgatógomb a beállítás további reteszeléséhez
  • Az ergonomikus kialakítású, derékrésszel ellátott fogantyú csökkenti a csúszást és/vagy a csúszást
  • Nagyon finom osztódás
  • 6121-1CT – 6123-1CT: Sebességváltó kar szabadonfutó funkcióval – csökkenti a sérülések és a meghibásodások kockázatát
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • Felület: Kemény krómozott
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 543 mm
  • Nm min-max: 40 – 200 Nm
  • Tolerancia: 2%
  • Skála (Nm): 1 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 9,0–47,5 kg.
  • Fogak száma: 90 (működési szög 4°)
  • A fej vastagsága: 19,6 mm
  • Fejszélesség b: 44 mm
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek