Dupla gyűrűs villáskulcs ∙ nyitott

Cikkszám: 610N-27X32
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 610N-27X32
EAN / GTIN 4000896024902
Gyártó száma 610N-27X32
L-szám L60140 2676
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus kialakítás, a fejek eltolása
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Felület: Krómozott, polírozott fej
  • DIN 837 B FORMA, ISO 10103
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 27 x 32 mm
  • Méretek / hosszúság: 308,7 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,34 kg.