Kézi kocsi tűzihorganyzott

Cikkszám: 6101L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 6101L
EAN / GTIN 4017976161013
Gyártó száma 6101L
L-szám L90070 434
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

összeszerelés nélkül

Leírás:

Könnyű és nagyon praktikus kézi kocsi. Acélcsőből hegesztett, tűzihorganyzott. Kültéri használatra alkalmas. A kormánykar becsavarható. Eltávolítható műanyag mélyedéssel. 90 literes tartály, Ho x szé x ma = 715 x 420 x 320 mm. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal. Kerékagyak görgőscsapágyakkal. Szétszerelt szállítás, egyszerű önszerelés.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 200
Hasznos terület hossza (mm): 632
Hasznos szélesség (mm): 332
Teljes hossz (mm): 1401
Teljes szélesség (mm): 596
Teljes magasság (mm): 777
Gumiabroncsok: Levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85