Válogatásdoboz szigetelt érvégződésekhez 0,5–16 mm² 707 040 + 610 190 6

Cikkszám: 610 923
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 610 923
EAN / GTIN 4049002144103
Gyártó száma 610 923
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Műanyag doboz átlátszó fedéllel, felszerelve: MultiStrip® szigeteléseltávolító fogó, szigetelt vezetékvég-hüvely préselő fogó, szigetelt vezetékvég-hüvelyek
  • Minden készlet a következő szálvégekeket tartalmazza: 0,5 / 0,75 mm² - 150 darab, 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² - 100 darab, 6,0 / 10,0 mm² - 50 darab
  • A 610 921 / 610 922 / 610 923 készletek emellett 16,0 mm2-es 50 darabos érvégződéseket is tartalmaznak.

Jellemző:

  • Súly: 1060 g
  • Hossz: 350 mm
  • Szélesség: 160 mm
  • Magasság: 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek