1. szortimentdoboz szigetelt vezetékvégződésekkel 0,25–1,0 mm²

Cikkszám: 610 905
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 610 905
EAN / GTIN 4049002129247
Gyártó száma 610 905
L-szám L70060 100966
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • Kiegészítő termékek az érvégcsipeszünkhöz
  • átlátszó, praktikus műanyag dobozok
  • meghatározott felszerelés nem szigetelt vagy szigetelt érvégekkel (kizárólag DIN színkód szerint kapható)

Jellemző:

  • Súly: 70 g
  • Hossz: 90 mm
  • Szélesség: 90 mm
  • Magasság: 44 mm
  • Felszerelés: 0,25 mm² – 30 darab / 0,34 mm² – 30 darab / 0,50 mm² – 30 darab / 0,75 mm² – 30 darab / 1,00 mm² – 30 darab