Csillag-villáskulcs UD-profilú 5/8″ kombinált csavarkulcs

Cikkszám: 6099780
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6099780
EAN / GTIN 4010886609972
Gyártó száma 6099780
L-szám L60160 957
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Króm-vanádium acél 31CrV3, Krómozott
Gondosan kovácsolt és professzionálisan megmunkált
A vékony pofák és a keskeny pofafalak összességében könnyebbé teszik a kulcsot
A túlterhelést a deformáció jelzi
Biztos fogás az üreges szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés
Univerzális használatra tervezték
Magas minőségű ipari minőség a kemény, folyamatos használathoz.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 35 mm
  • Teljes magasság [mm]: 15 mm
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 23,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 35 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 10 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 5,8 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Felület: krómozott
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Gyűrű szöge: 15°
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 5/8″