Védőkesztyű, uvex u-chem 3100, 9-es méret

Cikkszám: 6096809
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Kesztyűméret 9
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6096809
EAN / GTIN 4048612051139
Gyártó száma 6096809
L-szám L01690 134
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex u-chem 3100 egy teljes értékű, az EN ISO 374-1 szabvány szerint tanúsított vegyszervédő kesztyű.:2016/A típus (A J K L O T). Ez a modell jó mechanikai védelmet is nyújt, ezért nagyon sokféle alkalmazáshoz alkalmas.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex u-chem 3100
  • Terméktípus: Vegyvédelmi kesztyű
  • Szín (szűrő): fekete
  • Kivitel: Mandzsettával
  • Bevonat: Nitrilgumi (NBR)/grip kivitelben
  • Méret: 9
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)
  • Felsőrész: Pamut interlock