Védőkesztyű, uvex profaviton BV-06 60, 9-es méret

Cikkszám: 6095709
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 9
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6095709
EAN / GTIN 4048612044285
Gyártó száma 6095709
L-szám L01690 51
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Ez a védőkesztyű egy butil alaprétegből és egy kb. 0,2 mm vastagságú Viton® bevonatból áll. A teljes kesztyű vastagsága körülbelül 0,6 mm. A Viton® réteg ellenáll az alifás és aromás szénhidrogéneknek (hexán, benzol, toluol, xilol és mások), a halogénezett szénhidrogéneknek (triklór-etilén, perklór-etilén, metilén-klorid és mások), a szerves és szervetlen savaknak (hígítva a töményig) és a telített sóoldatoknak.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex profaviton BV-06
  • Terméktípus: Vegyvédelmi kesztyű
  • Szín (szűrő): fekete
  • Kivitel: hengerelt széllel
  • Bevonat: Bromobutil/Viton®
  • Méret: 9
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)
  • Felsőrész: Bélés nélkül