Védőkesztyű, uvex rubiflex ESD NB35A 60, 9-es méret

Cikkszám: 6095409
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Kesztyűméret 9
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6095409
EAN / GTIN 4048612043899
Gyártó száma 6095409
L-szám L01690 165
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Ez a nagyon könnyű és rugalmas vegyivédelmi kesztyű a megfelelő választás, ha a vegyivédelem és a kiváló viselési kényelem mellett nagy elektromos kisülési képességre is szükség van. Az uvex rubiflex ESD megfelel a jelenlegi DIN EN 16350 szabványnak.:2014 szabványnak, és térfogati ellenállása kevesebb, mint 10^8 ohm. Az uvex rubiflex ESD ezért ideális a robbanásveszélyes légkörben, valamint ESD területeken való használatra.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex rubiflex ESD NB35A
  • Terméktípus: Vegyvédelmi kesztyű
  • Szín (szűrő): fekete
  • Kivitel: Mandzsettával
  • Bevonat: Nitril gumi (NBR)
  • Méret: 9
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)
  • Felsőrész: Pamut interlock/szén