Csillag-villáskulcs UD profil 7 mm

Cikkszám: 6089630
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6089630
EAN / GTIN 4010886608968
Gyártó száma 6089630
L-szám L60160 462
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 szerinti kialakítás
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált
Vékony pofák és keskeny pofafalak teszik a villáskulcsot összességében könnyebbé
Száj: pontosan csiszolt, pontos névleges méretre az optimális érintkezőfelületek érdekében
Karika: a pontos névleges méretre csiszolt, optimális érintkezőfelületek
Karika: a pontos névleges méretre csiszolt: 15°-os szögben, UD profillal - a kíméletes erőátvitelhez
A túlterhelést a deformáció jelzi
Biztonságos fogás az üreges szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés
Univerzális használatra
Magas minőségű ipari minőségű, kemény, folyamatos használatra
3-5,5 méret hatszöggyűrűvel, 6 mm-től UD profillal
* Nem szabványosított.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 17 mm
  • Teljes magasság [mm]: 7 mm
  • Teljes hossz [mm]: 110 mm
  • Súly [font]: 0,040 font
  • Fej szélessége 1 [mm]: 11,5 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 17,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 5,5 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 3,6 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Felület: krómozott
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Gyűrű szöge: 15°
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 7
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs