Overál Inherens Navy kék C52

Cikkszám: 607715128900C52
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 607715128900C52
EAN / GTIN 7330509904107
Gyártó száma 607715128900C52
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Puha, kényelmes anyagból készült, nagy tartósságú, olaj-, szennyeződés- és vízlepergető tulajdonságokkal rendelkező munkaruha. Fémmentes, műanyag gombokkal és kétirányú cipzárral. Állítható derékrész belülről, több multifunkcionális zseb és fényvisszaverő részletek gondosan kiválasztott helyeken, amelyeket termoapplikációval alkalmaztak. Külső, kívülről nyitható térdvédő zsebek. A mandzsetták és a bokák nyomógombokkal állíthatók. Ipari mosásra tesztelve és jóváhagyva - EN 15797, max. 50 mosás. Tanúsítva az EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 61482-2 szabványok szerint.