HexArmor rubiflex S XG27BI 60708 7-es méretű védőkesztyű

Cikkszám: 6070807
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 7

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6070807
EAN / GTIN 4048612121733
Gyártó száma 6070807
L-szám L01660 112492
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

A HexArmor rubiflex S XG27BI védőkesztyű a termék jellemzőinek innovatív kombinációjával nyűgöz le - a kiváló minőségű vegyszervédelmet, a kiváló tapadást és a meggyőző ütésvédelmet ötvözi, és optimális védőkesztyű a robusztus, sokoldalú tevékenységekhez nedves, olajos és piszkos munkakörnyezetben.