HexArmor Helix® 2065 60659 11-es biztonsági kesztyű

Cikkszám: 6065911
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 11

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6065911
EAN / GTIN 812013028717
Gyártó száma 6065911
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

A HexArmor® innovatív Helix® Series 2065 a HPPE, az üvegszál és a nylon kevert szövet külső rétegét tartalmazza, varrat nélküli szerkezettel a nagyobb kényelem és szellőzés érdekében, míg a tenyéren lévő kettős mártású, rugalmas, érdesített nitril bevonat teljes körű vágásvédelmet és vízállóságot biztosít a dolgozók számára.