Védőkesztyű, uvex C500, száraz, 8-es méret

Cikkszám: 6049908
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Kesztyűméret 8
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6049908
EAN / GTIN 4048612021309
Gyártó száma 6049908
L-szám L01690 63
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex C500 sorozat mércét állít a védelem, a kényelem, a rugalmasság, a tapintás és a gazdaságosság terén. Ez a legmagasabb, 5/C vágásvédelmi szinttel rendelkező csúcstechnológiás védőkesztyű mindezt egyesíti magában. A HPV Grip bevonattal ellátott uvex C500 dry kiváló tapintásérzékenységet, rugalmasságot és tapadást garantál.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex C500 dry
  • Terméktípus: Vágásvédelmi kesztyű
  • Szín (szűrő): zöld/szürke
  • Kivitel: kötött mandzsettával
  • Bevonat: Nagy teljesítményű vinil (HPV) szegecsek
  • Méret: 8
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)
  • Felsőrész: Bambusz viszkóz/üvegszál/nagy teljesítményű polietilén (HPPE)/poliamid (PA)