BS 18 LTX-3 BL Q I akkus fúrógép

Cikkszám: 603184850
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
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 603184850
EAN / GTIN 4061792225237
Gyártó száma 603184850
L-szám L01750 717
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Kefe nélküli, 3 sebességes fúrógép maximális teljesítményű, ideális a legnehezebb fémipari alkalmazásokhoz
  • 3. sebességfokozat nagy fordulatszámmal (max. 4. 000 /perc) a kibővített alkalmazási területhez és a még abb fúrási előrehaladáshoz, különösen fémben
  • Metabo QuickPlus rendszer: szerszámtartó és betétes szerszám cseréje a rugalmas munkavégzéshez maximális igénybevétel mellett
  • Kapcsolható impulzus üzemmód a beragadt csavarok kicsavarásához és a sima felületeken történő pontfúráshoz
  • Precision Stop: elektronikus nyomatékkapcsoló fokozott pontossággal a pontos és érzékeny munkavégzéshez
  • Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől
  • Elektronikus biztonsági kikapcsolás: nincs visszarúgás a fúrógép blokkolásakor - a magas szintű felhasználóvédelem érdekében
  • Integrált LED-es munkalámpa utófény funkcióval a munkaterület optimális megvilágításához
  • Praktikus övhoroggal és bit tartóval, jobbra vagy balra rögzíthető
  • MetaBOX-szal, az intelligens szállítási és tárolási megoldással
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • váltós fúrótokmány Futuro Plus ″QuickPlus″, kiegészítő fogantyú, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Fúrófém: 2.5 m/s²
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 13 mm
  • Fúró-Ø acél: 16 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 68 mm
  • Állítható nyomaték: 1 - 18 Nm
  • Súly akkumulátorral: 2.8 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.8 kg
  • Üresjárati fordulatszám: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 130 Nm
  • Max. Nyomaték lágy: 65 Nm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 75 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 85 dB(A)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek