Csillag-villáskulcs

Cikkszám: 603-17
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 603-17
EAN / GTIN 4000896023783
Gyártó száma 603-17
L-szám L60140 496
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Gyűrűs csavarkulcs fej 10°-os eltolással
  • Száj helyzete: 15°
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3113 B forma, ISO 3318, ISO 7738, a DIN EN 3709 alapján
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 17 mm
  • Méretek / hosszúság: 200 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.