Védőkesztyű, uvex unipur 6639, 11-es méret

Cikkszám: 6024811
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Kesztyűméret 11
Védelmi kategória I. kategória
Kesztyű típus Többcélú kesztyű
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6024811
EAN / GTIN 4048612034637
Gyártó száma 6024811
L-szám L01690 248
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Az uvex unipur 6639 alkalmas mechanikai precíziós munkákhoz száraz vagy enyhén nedves munkakörnyezetben. Robusztus PU bevonata rendkívül kopásálló, mégis kiváló kézügyességet és ujjbegyérzékenységet biztosít.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex unipur 6639
  • Terméktípus: Szerelőkesztyű
  • Szín (szűrő): fekete/fekete
  • Kivitel: kötött mandzsettával
  • Bevonat: Poliuretán (PU)
  • Méret: 11
  • Ismételt használat: Újrafelhasználható (R)
  • Felsőrész: Poliamid (PA)