SSW 18 LTX 800 BL * akkus ütvecsavarozó.

Cikkszám: 602403840
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
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 602403840
EAN / GTIN 4061792228726
Gyártó száma 602403840
L-szám L01750 394
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű akkus ütvecsavarozó 1/2″ külső négyszöghajtással és 800 Nm-rel
  • Egyedi Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz minden alkalmazásnál
  • APS üzemmódban (Automatic Power Shift) csavarozás: megakadályozza a csavar/anyák leesését azáltal, hogy a lazítás után automatikusan csökkenti a fordulatszámot
  • APS üzemmódban (Automatic Power Shift) csavarozás: megakadályozza a csavar/anya túlhúzását az első ütés utáni automatikus kikapcsolással
  • Nagy nyomaték kombinálva különösen kézreálló kialakítással
  • Nagy teljesítmény a nagy igénybevételű csavarozási alkalmazásokhoz
  • Kisebb visszahatású munka nagyon nagy nyomatékkal
  • Tizenkét sebesség/nyomaték beállítás a csavarozási alkalmazások széles köréhez. /nyomatékbeállítások az alkalmazások széles köréhez
  • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához
  • Robusztus, öntött alumínium fogaskerékház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
  • Praktikus szíjhoroggal, jobbra vagy balra rögzíthető
  • MetaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és a tároláshoz
  • Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Övhorog, metaBOX 145 L, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Sebesség/nyomatékfokozatok: 12
  • Súly akkumulátorral: 2.6 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.95 kg
  • Max. Nyomaték: 800 Nm
  • Max. Terheletlen fordulatszám: 0 - 2575 /min
  • Max. Lazító nyomaték: 1200 Nm
  • Max. ütések száma: 3300 /min
  • Max. csavar mérete: M24
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Ütőcsavarok: 10.7 m/s²
  • Szerszámtartó: Külső négyszög 1/2 ″ (12,70 mm)