BS 18 LT BL Q akkus fúró/csavarozógép

Cikkszám: 602334800
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
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 602334800
EAN / GTIN 4007430334947
Gyártó száma 602334800
L-szám L01750 435
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Kefe nélküli fúrógép optimális teljesítménnyel igényes alkalmazásokhoz
  • Metabo Quick-System: A szerszámtartó és a betétes szerszám cseréje a rugalmas munkavégzéshez
  • Egyedi Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz fúrás és csavarozás közben
  • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához
  • Praktikus szíjhoroggal és bit-tartóval, jobbra vagy balra rögzíthető
  • LiHD akkumulátorcsomag a végső teljesítményért, a rendkívül hosszú üzemidőért és élettartamért
  • MetaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
  • Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Szélcserés fúrótokmány, cserés fúrótartó, szíjhorog és fúrószerszámtároló, 2 LiHD akkucsomag (18 V/4,0 Ah), töltő ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 4 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: LiHD
  • Fúrófém: 2.3 m/s²
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 13 mm
  • Fúró-Ø acél: 13 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 38 mm
  • Állítható nyomaték: 0.7 - 8 Nm
  • Súly akkumulátorral: 1.8 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.3 kg
  • Üresjárati fordulatszám: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 75 Nm
  • Max. Nyomaték lágy: 34 Nm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 77 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 88 dB(A)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek