W 18 L 9-125 Quick akkus sarokcsiszoló W 18 L 9-125

Cikkszám: 602249850
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 602249850
EAN / GTIN 4061792206953
Gyártó száma 602249850
L-szám L01750 967
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Robusztus akkus sarokcsiszoló erős motorral és karcsú kialakítással az univerzális használathoz
  • Metabo Quick a szerszám nélküli tárcsacseréhez rögzítő anyával
  • Szerszám nélkül állítható védőfödél; csavarás nélkül rögzíthető
  • Elektronikus biztonsági kikapcsolás: csökkenti a visszarúgást, amikor a tárcsa blokkol - a magas szintű felhasználóvédelem érdekében
  • Elektronikus lágyindítás a rántásmentes indításhoz
  • Újraindítás elleni védelem: megakadályozza a véletlen indítást az akkumulátorcsere után
  • Márkák sokasága, egy akkumulátor-rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Védőfedél, tartóperem, kioldó anya, kiegészítő fogantyú, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Súly akkumulátorral: 2.3 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.6 kg
  • Fogantyú kerülete: 191 mm
  • Sebesség üresjáratban: 8500 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Csiszolási felület: 5 m/s²
  • Hangnyomásszint: 86 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 97 dB(A)
  • Kerék Ø: 125 mm
  • Köszörülés csiszolólemezzel: 2.5 m/s²
  • Orsó menete: M 14

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek