BS 18 akkus fúró-csavarozó

Cikkszám: 602207560
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
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Fúró-csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 602207560
EAN / GTIN 4007430331472
Gyártó száma 602207560
L-szám L01750 226
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, kompakt fúrógép rendkívül rövid kialakítással a sokoldalú használathoz
  • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához
  • Praktikus övhoroggal, szerszám nélkül jobbra vagy balra rögzíthető
  • A metaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
  • Márkák sokasága, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Soros fúrótokmány, övhorog, 2 Li-Power akkucsomag (18 V/2,0 Ah), SC 30 töltő, metaBOX 145.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 2 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1 - 10 mm
  • Fúró-Ø acél: 10 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 20 mm
  • Állítható nyomaték: 0.5 - 4.5 Nm
  • Súly akkumulátorral: 1.3 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 0.92 kg
  • Üresjárati fordulatszám: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 48 Nm
  • Max. Nyomaték lágy: 24 Nm
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 70 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 81 dB(A)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek