DRS 95-1/2″ Pneumatikus racsnis csavarhúzógép

Cikkszám: 601553000
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
Energiaellátás Sűrített levegős
Termék fajtája Csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 601553000
EAN / GTIN 4007430245052
Gyártó száma 601553000
L-szám L01750 486
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Ideálisan alkalmas az autóiparban történő valamennyi alkalmazáshoz
  • Univerzálisan alkalmazható minden csavarozási munkához
  • Ergonomikus jobbra/balra váltás
  • Gumírozott fogantyú az ergonomikus és fáradásmentes munkavégzéshez
  • Teljesítményes bolygómű a hosszú élettartamhoz és az optimális erőátvitelhez
  • Kényelmes, forgatható kipufogólevegő-vezető: nem kavarodik fel por a munkaterületen

    Szállítási terjedelem
  • EURO mellbimbó 1/4″, ARO/Orion mellbimbó 1/4″, ISO mellbimbó 1/4″, olajos flakon.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Fordulatszám: 160 /min
  • Tömeg: 1.2 kg
  • Levegőszükséglet: 450 l/min
  • Max. Lazító nyomaték: 95 Nm
  • Bizonytalanság K: 0.83 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 92 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 103 dB(A)
  • Ütőcsavarok: 3.3 m/s²
  • Négyzet alakú szívócső: 1/2″

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek