WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick akkus laposfejű sarokcsiszoló

Cikkszám: 601308840
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
Cikkszám 601308840
EAN / GTIN 4061792263857
Gyártó száma 601308840
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

Akkumulátoros sarokcsiszoló rendkívül lapos fogaskerékfejjel akár 43°-os hegyesszögű munkák elvégzéséhez
Új generációs kefe nélküli akkumulátoros sarokcsiszoló: a legerősebb a kategóriájában, olyan erős, mint egy 1500 wattos tápegység
Változtatható sebességbeállítás állítókerékkel az anyagspecifikus, terhelés alatt is állandó sebességgel történő munkavégzéshez
Gyors fékrendszer a felhasználó maximális védelme érdekében: A lemez a kikapcsolástól számított 1,5 másodpercen belül leáll.
Metabo Quick a szerszám nélküli tárcsacseréhez gyorskioldó anyával
Szerszám nélkül állítható védőfedél; Csavarodás nélkül rögzíthető
Az akkupakk 90°-os lépésekben elforgatható a legjobb ergonómia érdekében minden munkahelyzetben
Kivehető porszűrő a motor durva részecskék elleni védelmére
Elektronikus túlterhelés elleni védelem, lágy indítás és újraindítás elleni védelem
metaBOX-szal, az intelligens szállítási és tárolási megoldással
Sok márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható.: www.cordless-alliance-system.com

Tartalom
1 Flexiamant Super Convex csappantyútárcsa (125 mm); P60), védőburkolat, tartóperem, gyorskioldó anya, kiegészítő fogantyú, porvédő szűrő, metaBOX 165 L, akkumulátor nélkül, töltő nélkül

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18 V
  • Szélesség: 266 mm
  • Súly akkumulátorral: 2,6 kg
  • Tömeg akkumulátor nélkül: 2,15 kg
  • Fogantyú kerülete: 177 mm
  • Magasság: 98 mm
  • Hossz: 368 mm
  • Üresjárati fordulatszám: 2000 - 8000 /perc
  • Mérési bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Mérési bizonytalanság K: 1,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K: 1,5 m/s²
  • Minimális elérhető szög: 43°
  • A felület csiszolása: 6,09 m/s²
  • Hangnyomásszint: 90 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 98 dB(A)
  • Lemez Ø: 125 mm
  • Csiszolás csiszolólemezzel: 1,28 m/s²
  • Orsómenet: M 14

Tartalom:

1 Flexiamant Super Convex csappantyútárcsa (125 mm); P60)
Védőfedél
Tartókarima
Gyorsszorító anya
Segédmarkolat
Porvédő szűrő
metaBOX 165 L
akkumulátor nélkül, töltő nélkül