HK 18 LTX 20 *Akkus Hőlégfúvó

Cikkszám: 600797840
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Elektromos szerszám készlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 600797840
EAN / GTIN 4061792246973
Gyártó száma 600797840
L-szám L01750 13
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Sokoldalú akkus ragasztópisztoly javításhoz és rögzítéshez bárhol - 1 perc alatt kész
  • Majdnem minden anyag forró ragasztásához, még hőérzékeny anyagokhoz is a 130°C-os második hőmérsékleti fokozatnak köszönhetően
  • Az Ø 11 mm-es ragasztópálcákhoz, alacsony feldolgozási hőmérsékletű ″Low Melt″ pálcikákhoz is
  • A ragasztó optimális, feldolgozása az állandó hőmérsékletnek köszönhetően
  • Nagy akkus teljesítmény akár 13 ragasztópálca a legmagasabb hőmérsékleti szinten mindössze 18 perc alatt (Li-Power akkumulátorcsomag 18 V/2 Ah)
  • Precíz, Precíz, cserélhető fúvóka és nagyméretű, ergonomikus adagolókapcsoló a pontos adagoláshoz
  • Automatikus biztonsági kikapcsolás 10 perc inaktivitás után
  • Tiszta, csepegésmentes munkavégzés a golyós záródású fúvókának köszönhetően
  • Biztonságos elhelyezés az oldalán vagy az akkus csomagon
  • A metaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
  • Most márka, egy akkus rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Hosszú fúvóka Ø 2,8 mm, 5 db átlátszó ragasztószál, metaBOX 145, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: Li-Power / LiHD
  • Fűtési idő: 1 min
  • Súly akkumulátorral: 0.8 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 0.4 kg
  • Ragasztópálca Ø: 11 mm
  • Max. Ragasztási teljesítmény: 20 g/min
  • Feldolgozási hőmérséklet: 200 / 130 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek