Védőkesztyű uvex phynomic F XG 60068 8-es méret

Cikkszám: 6006808
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
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
Kesztyűméret 8

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6006808
EAN / GTIN 4048612123232
Gyártó száma 6006808
L-szám L01690 307
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

A legmagasabb fokú vágás elleni védelem kategóriájában a legjobb olajmarkolattal kombinálva! Az Xtra-Grip bevonat kiváló tapadást biztosít az olajos területeken, és magas hosszú élettartam-t biztosít a kesztyűben. A nagyobb fenntarthatóságért és biztonságért! A uvex phynomic Cut védőkesztyűk a CO2-semleges németországi gyártásunkból származnak. Úgy ülnek, mint egy második bőr, érzékenyek és megfelelnek az egészség védelmére vonatkozó legmagasabb követelményeknek (proDERM®). Az összes népszerű képernyővel, táblagéppel és mobiltelefonnal kompatibilis érintőképernyővel nem kell levennie a uvex phynomic F XG-t.